Beli ac portable mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MIDEA AC Portable PHA Series (AC Duduk)
    Mulai

    Rp3.799.900

    MIDEA AC Portable PHA Series (AC Duduk)
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 329x318x634
    • Color: White
    • Refrigerant Type: R290
    • EER (W/W): 2.6
    • Compressor: GMCC
    • Temperature Range (°C): 17-35
  2. Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Inovasi AC Portable terbaik, dilengkapi sistem Air Purifier dengan 6 proteksi ganda untuk menghasilkan udara sehat dan melindungi kesehatan Anda.
  3. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  4. MIDEA AC Portable PF Series (AC Duduk)
    Mulai

    Rp4.999.900

    MIDEA AC Portable PF Series (AC Duduk)
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Color: Light Blue
    • Refrigerant Type: R410A
    • Min Max Voltage (V): 160/240
  5. MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.399.900

    MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Midea Air Cooler 4.8 Liter AC100-18BAir cooler Midea memberikan pendinginan dan penyaringan udara seperti air conditioner, tanpa penggunaan daya yang tinggi dan bising. Merupakan kipas angin penyejuk ruangan yang unitnya kecil tapi anginnya cukup kencang, sehingga ruangan Anda akan terasa sejuk. Midea AC100-18B penyejuk udara dengan satu sentuhan untuk sistem penyegaran yang memberikan efek dingin seketika. Memiliki fungsi sebagai pelembab, memiliki osilasi sudut yang luas untuk menghasilkan penagkupan lingkup pendingin yang lebih besar, 3 kecepatan rendah, sedang dan tinggiKeunggulan :- Humidifier (Melembabkan udara denga fungsi pelembaban)- Air Purifier (Membantu menjadikan udara di rumah Anda lebih bersih untuk keluarga Anda)- 3 pilihan kecepatan kipas- Mudah dipindahkanPackaging Content :- 1x Air Cooler ; 1x Remote ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
  6. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  7. Sharp Air Cooler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  8. Denpoo Mini Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp219.900

    Denpoo Mini Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    1. Pendingin udara tanpa air2. Kipas 3 kecepatan : rendah / sedang / tinggi3. Fungsi kontrol sentuh4. Dengan cincin lampu kecepatan (lampu biru)5. Dengan fungsi lampu tidur (lampu merah)6. Kotak aromaterapi7. Dengan lubang pembuangan di bagian bawah8. Dengan dua bungkus es
  9. SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
  10. KATSU Portable Air Cooler with Wheels (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp7.799.900

    KATSU Portable Air Cooler with Wheels (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Air cooler portable yang bisa tempatkan dimana saja, denagn kapasitas Voltage (V/Hz) : 220-240/50-60
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
    • Fan Type: Axial
  11. MISTY COOL Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp2.699.900

    MISTY COOL Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    ACB-HLB-11A/REDAir cooler blower/ air cooler/ air humidifier memiliki kapasitas tangki air dan kapasitas udara yang besar. Air cooler cocok digunakan untuk ruangan yang membutuhkan pendingin udara dengan daya sebar yang baik.
  12. MIDEA Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.899.900

    MIDEA Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.Self Evaporative SystemTidak perlu repot membuang air dalam penampung karena dapat menguap oleh panas kondensorEasy InstallationTanpa harus merusak tembok dan hanya dengan selang pembuangan hawa panas. Mudah dipindahkan dengan roda yang fleksibelSuper IonizerDengan ion negatif yang efektif untuk membunuh bakteri dan membuat udara menjadi lebih sehatGold FinLapisan pelindung Gold Fin tahan terhadap oksidasi dan korosi, sehingga AC lebih tahan lamaHigh Density FilterEfektif membersihkan debu dan mencegah perkembangan kuman dan bakteri
    atribut:
    • Capacity (BTU/hour): 12000
    • Power (W): 1065
    • Min Max (V): 160/240
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 458x372x774
    • EER (Btu/h) (W): 11.25
  13. NGY Air Cooler Unit (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp119.900

    NGY Air Cooler Unit (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Large Water TankAir Cooler Fan NGY dilengkapi dengan tangki air yang besar (600ml), yang dapat melembabkan udara semalaman. Kipas angin ini juga dapat ditambahkan es batu untuk menghembus hawa yang lebih dingin.  Portable & Ease of UseHanya dengan power plug USB Type-C atau powerbank, Air Cooler Fan NGY mudah dibawa dan digunakan kapanpun, dimana saja. Kipas angin ini juga dilengkapi fitur timer hingga 3 jam.  Perfume BoxAir Cooler Fan NGY dilengkapi dengan kotak parfum, sehingga Anda dapat meletakkan pengharum ruangan untuk menghembuskan udara wangi.Include:- Kabel USB
    atribut:
    • Current (A): 2
    • Dimensions (cm): 21x6x29
    • Power (W): 10 (Max), USB Type-C
    • Spray Time (hour): 2.5-12
    • Voltage (V): 5
    • Water Tank Capacity (ml): 600
  14. Taffware HUMI USB Mini Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware HUMI USB Mini Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Alat ini dapat menghasilkan udara sejuk dan dingin. Air Cooler ini bekerja dengan cara memasukkan air kedalam tabung penyimpanan air dan kemudian angin yang dihembus akan terasa dingin karena air tersebut. Anda juga dapat memasukkan air es agar udara lebih cepat dingin
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16x16x14.5
    • Voltage (V): DC 5, 1.5
    • Material: Plastik
  15. Gree Tower Air Cooler (Pendingin Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Gree Tower Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tower air cooler terbaru dari gree yang sudah.dilengkapi dengan anion generator dan aromaterapi, GREE GTA- ACOOL6 Memiliki keunggulan antara lain: 1.Dilengkapi dengan generator anion negatif, yamg berfungsi mengikat partikel positif seperti debu, asap dan serbuk diudara.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Remote Control: Yes
  16. HESSAIRE Portable Evaporative Cooler
    Mulai

    Rp6.199.900

    HESSAIRE Portable Evaporative Cooler
    Deskripsi:
    General purpose evaporative coolers have wheels for positioning them within a space or rolling them between locations as cooling needs change. They require no connection to ductwork and have a large tank that supplies water for spot-cooling indoor production lines and warehouses or outdoor sporting events and festivals. The evaporative coolers use wet media (evaporative pads) to cool the surrounding air.
  17. Cosmos Air Cooler Cosler Series (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Cosmos Air Cooler Cosler Series (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    COSLER (Cosmos Air Cooler) Pendingin udara multifungsi (bisa sebagai pendingin dan kipas).Hemat energi dengan konsumsi listrik lebih rendah dan hemat biaya. Ionizer berfungsi menjadikan udara lebih segar. Desain yang elegan dilengkapi dengan fitur tampilan LED, remote control dan pengatur waktu hingga 7.5 jam. Kapasitas tangki 5 liter dan kapasitas penguap 350 ml / jam. (65W/220V)
    atribut:
    • Power (W): 65
  18. Taffware HUMI Mini Air Cooler Arctic (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware HUMI Mini Air Cooler Arctic (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Alat ini dapat menghasilkan udara yang terasa lebih sejuk dan dingin. Air cooler mini ini dapat menampung 375 ml air. Anda juga dapat memasukkan air es agar udara lebih cepat dingin. Cooler ini memiliki bentuk yang minimalis sehingga sangat cocok untuk digunakan di mana pun
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16.5x16.5x16.7
    • Power (W): 8
    • Power Supply (V): USB 5
    • Fan Speed: 3 Kecepatan
    • Tank capacity (mL): 375
    • Material: ABS
  19. NEOPERL Faucet Aerators & Outlets (Aerator & Outlet Kran)
    Mulai

    Rp109.900

    NEOPERL Faucet Aerators & Outlets (Aerator & Outlet Kran)
    Deskripsi:
    Threaded faucet aerators and flow restrictors thread onto faucet spouts. They typically consist of a mesh screen within a fitting that attaches to the end of a faucet spout. Aerators mix air into the water stream to reduce water use while maintaining pressure.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141702
    • Material of Construction: Brass
Daftar Harga ac portable mini Terbaru October 2026
MIDEA AC Portable PHA Series (AC Duduk)Rp3.799.900
Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp4.499.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
MIDEA AC Portable PF Series (AC Duduk)Rp4.999.900
MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)Rp1.399.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.499.900
Sharp Air CoolerRp1.099.900
Denpoo Mini Air Cooler (Pendingin Udara)Rp219.900
SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.199.900
KATSU Portable Air Cooler with Wheels (Pendingin Udara)Rp7.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)